Akkumulátoros vágószerszám, TG 12-A
Akkumulátoros vágószerszám, TG 12-A
AKKUS-SAROKCSISZ.VÁGÓGÉP-TG 12-A-2X2,0AH
MASTER
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Rendkívül kompakt és ergonomikus kialakítás
Könnyű és praktikus a gyors és fáradságmentes munkához az építési területeken.
Gyors munkafolyamat
- Nagy teljesítményű EC motor: szénkefe nélküli, erős, tartós, hatékony, és nem igényel karbantartást
- Nagy vágási sebesség
Gyors fékezési idő
A készülék kikapcsolása után a vágótárcsa kevesebb mint 1 másodperc alatt megáll (a vágótárcsa súlyától függően).
Könnyen cserélhető lencse
Az orsóreteszelést nem kell folyamatosan nyomva tartani a tárcsák cseréjekor.
Gyorsbeállítós védőburkolat
Szerszám nélkül állítható védőburkolat
Li-ion akkumulátorcsomagokkal
Hosszú üzemidő egy feltöltéssel. Az akkumulátor praktikus töltöttségi szint kijelzője mindig megmutatja, hogy mennyi energia áll még rendelkezésre.
Használható különféle alkalmazásokhoz és anyagokhoz
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 12 V/DC |
Min./max. üresjárati sebesség | 0-19500 Ford/perc |
Max. vágókorong átmérő | 76 mm |
Menettípus x orsómenet-átmérő | M5 |
Hosszúság | 202 mm |
Szélesség | 88 mm |
Magasság | 105 mm |
Gép tömege tölthető akkumulátorral | 0,7 kg |
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 2 darab |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 2 Ah |
AKKUMULÁTOR-LI-12V/2,0AH
SP-ALLEN-KEY
SP-GUARD-CAP
PLAPROTCAP-F.TG12-A
CASEINRT-(TG 12-A)
Csomagolási egység
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám felépítése
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBBVVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Árakkal kapcsolatos információk
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra. Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.Mennyiség
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!