Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Több, mint 40.000 termék

Telefon: +36 23 418 130

Feliratkozás hírlevélre

Akkumulátoros ütvefúró BS 18-A EC POWER COMBI

Ütvecsavarozó, BS 18-A EC Power Combi
AKKUS FÚRÓ CSAV BS18-A EC POW C A/T N K
MASTER

Cikksz. 570050901

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Akkumulátoros ütvefúró BS 18-A EC POWER COMBI

Cikksz. 570050901

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Menny.

Csom. egys.

x1 db
Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Rendkívül hatékony, praktikus, 18 V-os akkus ütvefúró-csavarhúzó, csatlakoztatható fúró-csavarozóval. Válassza ki a szükséges akkumulátorkapacitást a PICK YOUR POWER rendszerben.

Hatékony, kis karbantartási igényű, kefe nélküli EC motor


A feltöltésenként hosszabb üzemidőért, valamint a motor hosszabb élettartamáért



Robusztus kialakítás


Minden alkatrészét az építési területeken uralkodó nehéz körülményeknek megfelelően alakították ki, képes kibírni az átlagos magasságokból történő leeséseket.



13 mm-es fém fúrótokmány forrasztott keményfém szorítópofával


A maximális élettartamért és a minimális elhasználódásért. Az extra-kemény befogópofák szilárdan tartják a fúró szárát.



LED lámpa az akkumulátorblokkon


Mindig jól megvilágított a munkaterület. A fúrótokmány nem vet árnyékot.



Visszarúgás elleni védelem


Észleli, ha a szerszám váratlanul elakad, és azonnal leállítja a motort, megakadályozva ezzel a sérülést. Ezt több fehéren villogó LED lámpa jelzi az akkumulátorblokkon.



Precíziós nyomatékhatároló


Leállítja a motort és meggátolja a túlhúzást. Ez megvédi a gépet és a megmunkálandó anyagot.

Névleges feszültség

18 V/DC

Üresjárati fordulatszám 1./2. fokozatban min./max.

0-480 / 0-2100 Ford/perc

Max. nyomaték, kemény/puha

75 / 47 Nm

Max. ütésszám

31500 Ford/perc

Fúrótokmány min./max. befogási szélesség

1,5-13 mm

Gép tömege tölthető akkumulátorral

2,3 kg

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

0 darab

Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás

0 Ah

Max. furatátmérő puhafában

82 mm

Max. furatátmérő acélban

13 mm

Max. csavarátmérő

12 mm

Hosszúság

204 mm

Magasság

255 mm

Tartalmaz: Akkumulátoros ütvefúró BS 18-A EC POWER COMBI:

Szerszámkoffer-betét a MASTER gépekhez
1 x
Szerszámkoffer-betét a MASTER gépekhez

CASEINRT-(BS14/18-A EC COMPACT)

Leírás: Tökéletes betét a Würth MASTER gépek rendezett és biztonságos tárolásához.
Mennyiség: 1 x
1 x
Rendszerkoffer, 8.4.2

SYSTEMKOFFER-8.4.2.

Leírás: Ideális kisalkatrészek, gépek és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
Mennyiség: 1 x
1 x
Handle

SP-AUXILIARY HANDLE

Mennyiség: 1 x

Csomagolási egység

A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.

A Würth cikkszám felépítése

A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076

Ár és kép megjelenítésével kapcsolatos információ

Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.

Mennyiség

A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.

Kiegészítő árucikkek:

 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Akkumulátor, LI-CV 18 V, töltőkészülékkel és 2 db akkumulátorral

AKKUMULÁTOR KLT TÖLTŐ LI CV 18V 2X4,0AH

Két nagy teljesítményű és masszív akkumulátor és töltőkészülék minden csomagban.
x 1 db

Csomagolási egység

A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.

A Würth cikkszám felépítése

A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076

Ár és kép megjelenítésével kapcsolatos információ

Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.

Mennyiség

A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Cikksz. Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Katalógusoldal

Katalógusoldal PDF-ként  | 

Lapozható katalógus

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk