Szeretne a webáruházba regisztrálni?

Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.

Értékesítés csak vállalkozások részére.

BEJELENTKEZÉS MÁR MEGLÉVŐ FIÓKBA
Szeretne a webáruházba regisztrálni?

Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.

Értékesítés csak vállalkozások részére.

Több, mint 40.000 termék

Telefon: +36 23 418 130

Akkumulátoros tangenciális ütvecsavarozó ASS 12-A

Akkumulátoros tangenciális ütvecsavarozó, ASS 12-A
AKKUS ÜTVECSAV ASS 12-A A/T NÉLKÜL KOFF

Cikksz.: 570010601

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Akkumulátoros tangenciális ütvecsavarozó ASS 12-A

Cikksz.: 570010601

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Menny.

Csom. egys.

x 1

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Nagyon könnyű 12 V-os forgó ütvecsavarozó, a hihetetlenül kompakt és könnyű kialakítás ellenére nagy nyomatékkal. Tökéletesen alkalmas rövid forgácslapcsavarokhoz. Az akkumulátorkapacitás a TELJESÍTMÉNY KIVÁLASZTÁSA funkciónak köszönhetően szabadon választható.

Szinte fáradságmentes munkavégzés


A nagyon könnyű, rendkívül rövid és kompakt kialakításnak köszönhetően



A munkaterület tökéletes megvilágítása


A három LED a készülék fejrészén pontosan a csavarozás helyét világítja meg.



Információ az akkumulátor töltöttségi állapotáról


Nem fordulhat elő, hogy az akkumulátor váratlanul lemerül, mert az eszközön van egy folyamatos töltöttségiszint-jelző.



Kompatibilis az összes 10,8 V-os és 12 V-os akkumulátoros rendszerű termékkel

Termékinformációk

Katalógusoldal(X)

Adatlapok(X)

Névleges feszültség

12 V/DC

Min./max. üresjárati sebesség

0-2600 ford./perc(f/p)

Min./max. ütésszám

0-3100 ford./perc(f/p)

Max. forgatónyomaték kemény csavarozáskor

105 Nm

A következő csavarhoz:

M4 - M12

Szerszámbefogó típusa

1/4-os belső hatlapú

Hosszúság

137 mm

Szélesség

55 mm

Magasság

178 mm

Gép tömege tölthető akkumulátorral

0,96 kg

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

0 db

Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás

0 Ah

Tartalmaz: Akkumulátoros tangenciális ütvecsavarozó ASS 12-A:

 
Mennyiség
Termék
Leírás
Rendszerkoffer 4.4.2
1 x
Rendszerkoffer 4.4.2 SYSTEMKOFFER-4.4.2.
Cikksz.: 5581021000
Leírás: Ideális kisalkatrészek, gépek és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
Mennyiség: 1 x
S 12-A/ BS12-A/ASS12-A szerszámkoffer-betét
1 x
S 12-A/ BS12-A/ASS12-A szerszámkoffer-betét CASEINRT-(S-12-A/BS12-A/ASS12-A)
Mennyiség: 1 x