Szeretne a webáruházba regisztrálni?

Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.

Értékesítés csak vállalkozások részére.

BEJELENTKEZÉS MÁR MEGLÉVŐ FIÓKBA
Szeretne a webáruházba regisztrálni?

Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.

Értékesítés csak vállalkozások részére.

Online rendeléskor ingyen szállítás nettó 30.000 Ft felett!

Több, mint 40.000 termék

Telefon: +36 23 418 130

Akkumulátoros kinyomópisztoly AKP 18-A-600

Akkus kinyomópisztoly, AKP 18
AKP 18-A-AKKUS-KARTUSKINYOMÓ-600ML

Cikksz.: 57006001

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Akkumulátoros kinyomópisztoly AKP 18-A-600

Cikksz.: 57006001

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Menny.

Csom. egys.

x 1

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Nagy teljesítményű 18 V-os kinyomópisztoly közepestől nagy viszkozitású ragasztóanyagokhoz és tömítőanyagokhoz, 310 ml-es kartusokhoz, valamint 400 és 600 ml-es tasakokhoz. Szélvédőragasztóhoz ideális.

Rendkívül nagy felhordóerő, és hosszú működtetési idő/feltöltés


Nagy teljesítményű 18V/2 Ah Li-ion akkumulátor.



Kikeményedett anyag esetében meggátolja a motor eltömődését


Hosszú élettartamú fém működtető rúd és túlterhelés elleni védelem.



Átalakító készlettel könnyebb használni


Szabványszerűen 310 ml-es kartusokhoz, valamint 400 és 600 ml-es tasakokhoz. Az átalakító készlet segítségével a tubus a még kényelmesebb használat érdekében lerövidíthető.



Meggátolja a tömítőanyag/ragasztóanyag kifolyását


A működtető rúd automatikusan visszahúzódik.



Beállítható sebességszabályozó


A felhordási sebesség a sebesség-beállító kerék, vagy a gyorsító kapcsoló használatával szabályozható.



Töltöttségi szint kijelző az akkumulátoron


Az akkumulátor töltöttségi szintje mindig látható.

Termékinformációk

Katalógusoldal(X)

Katalógusoldal PDF-ként 1

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/Dokumentumok(X)

Alkalmazási terület

Szélvédőragasztó felhordásához gépjárműjavító műhelyekben és tömítési munkákhoz építési területeken.

Tölthető akku/akku típusa

Li-ion

Névleges feszültség

18 V/DC

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

1 db

Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás

2 Ah

Alapjárati sebesség

9 mm/s

Nyomóerő

4500 N

Gép tömege tölthető akkumulátorral

2,3 kg

Tartalmaz: Akkumulátoros kinyomópisztoly AKP 18-A-600:

 
Mennyiség
Termék
Leírás
Töltőkészülék AL-60-AS-LI
1 x
Töltőkészülék AL-60-AS-LI AKKUMULÁTOR TÖLTŐ AL60-AS-LI MASTER
Cikksz.: 0700813
Leírás: AKP 18 típusú akkus kinyomópisztoly, valamint ASS 18-1/2” HT típusú akkus ütvecsavarozó töltéséhez
Mennyiség: 1 x
Akkumulátor LI-AS-18 V
1 x
Akkumulátor LI-AS-18 V AKKUMULÁTOR-LIION-AS-18V/2.00AH
Cikksz.: 0700913733
Leírás: Nagy teljesítményű és masszív akkumulátorcsomag.
Mennyiség: 1 x
Kinyomó panel, AKP 12/18
1 x
Kinyomó panel, AKP 12/18 AY-PUSHINGPLATE-APPLGUN-W.SCREW
Leírás: With screw
Mennyiség: 1 x
Kinyomó rúd, 300 ml AKP 12
1 x
Kinyomó rúd, 300 ml AKP 12 AY-DRIVROD-APPLGUN-AKP-18-600
Mennyiség: 1 x
Kinyomó tubus, alumínium
1 x
Kinyomó tubus, alumínium AY-ALUTUB-APPLGUN-600ML-AKP
Leírás: AKP 12-A-330 és AKP 18-A-600 típusokhoz
Mennyiség: 1 x
AKP 12/18 kupak
1 x
AKP 12/18 kupak AY-ENDCAP-APPLGUN-AKP
Mennyiség: 1 x
Adapter AKP 12/18 zsákhoz
1 x
Adapter AKP 12/18 zsákhoz AY-INSERTPISTON-APPLGUN-BAG
Mennyiség: 1 x
Nejlon szállítótáska
1 x
Nejlon szállítótáska SP-TLBAG-F. AKP
Mennyiség: 1 x