Szegecsanya részben hatlapú szárral és laposfejjel/süllyesztett fejjel
Acél,horg.,kis sülly. fejű, részl.h.szög szár, ny.
SZEGECSANYA-SF-PER-6KT-(0.5-3.0)-(A2K)
Cikksz.
09483055
EAN 4045989570300
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
- Anyaga: Horganyzott acél, kékre passzivált
- Króm(VI)-mentes
- Kiváló elfordulásgátló rögzítés
- Minimális fej kiemelkedés
- Bevonatos alkatrészekkel való használatra
- Nincs szükség süllyesztett furatra
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Menettípus x névleges átmérő (D) | M5 |
Kulcsnyílás | 7 mm |
Hosszúság (l1) | 14 mm |
Fejátmérő (d1) | 8 mm |
Külső átmérő (d2) | 8 mm |
Fejhossz (k1) | 0,8 mm |
Min./max. befogási tartomány (s1) | 0,5-3 mm |
Húzó-szakítóterhelés | 4900 N |
Nyíró-szakítóterhelés | 1760 N |
Max. meghúzási nyomaték | 7 Nm |
Fej típusa | Kis süllyesztett fej |
Kivitel | Kis süllyesztett fejjel és részben hatlapú szárral |