Szellőző és madárháló
Tető szellőző és madárháló, 60 m
SZELLŐZŐ RÁCS
Cikksz.
0681014100
EAN 4024835005340
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
Szellőző- és madárháló elliptikus lyukelrendezéssel
- Rendkívül ütésálló PP
- Fényálló
- Ellenáll az időjárásnak
- Elliptikus lyukelrendezés
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
Szellőző fedél ereszcsatornákhoz és homlokzatokhoz a DIN 4108 alapján
Szín | Fehér |
Hosszúság | 60 m |
Szélesség | 100 mm |
Tekercshossz | 60 m |
Görgők száma | 1 darab |
Anyag | PP – Polipropilén |