Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Több, mint 40.000 termék

Telefon: +36 23 418 130

Feliratkozás hírlevélre

Akkus ütvecsavarozó ABS 18 POWER M-CUBE®

Akkumulátoros fúrócsavarozó, ABS 18 POWER
AKKUS FÚRÓ CSAV ABS 18 POWER 2X4AH
MASTER

Cikksz. 5701404004

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Akkus ütvecsavarozó ABS 18 POWER M-CUBE®

Cikksz. 5701404004

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Menny.

Csom. egys.

x1 db
Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Hatékony, praktikus akkumulátoros fúró/csavarozó kifejezetten az építkezések mostoha viszonyaira tervezve, 140 Nm nyomatékkal – a Würth által a mesteremberek igényeihez kifejlesztve.

Robusztus kivitel


Az építkezések mostoha viszonyaira tervezett alkatrészek még a leejtést is túlélik normál munkamagasság esetén.



A motor folyamatos felügyelete


Az elektronikus motorvédő funkció idő előtt kikapcsolja a motort blokkolás, túlterhelés vagy túlmelegedés esetén.



Hosszú élettartamú motor


Hatékony, kis karbantartási igényű, szénkefe nélküli EC motor teljesítménytartalékkal. Terhelés alatt is stabilabb sebességet tart fenn.



Maximális élettartam és kismértékű kopás


  • 13 mm-es Röhm fém befogótokmány forrasztott keményfém befogópofákkal

  • Elektronikus jelkapcsoló


Jól megvilágított munkaterület


LED lámpa az akkumulátorblokkon

Termékinformációk

Katalógusoldal(X)

Katalógusoldal PDF-ként 1

Lapozható katalógus

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/Dokumentumok(X)

Névleges feszültség

18 V/DC

Üresjárati fordulatszám 1./2. fokozatban min./max.

0-550 / 0-2000 Ford/perc

Max. nyomaték, kemény/puha

140 / 60 Nm

Fúrótokmány min./max. befogási szélesség

1,5-13 mm

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

2 darab

Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás

4 Ah

Max. furatátmérő acélban

13 mm

Max. furatátmérő alumíniumban

13 mm

Max. ajánlott furatátmérő fémben

13 mm

Max. csavarátmérő

12 mm

Hosszúság

205 mm

Magasság

260 mm

Gép tömege tölthető akkumulátorral

2,2 kg

Tartalmaz: Akkus ütvecsavarozó ABS 18 POWER M-CUBE®:

1 x
Rendszerkoffer, 8.4.2

SYSTEMKOFFER-8.4.2.

Leírás: Ideális kisalkatrészek, gépek és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
Mennyiség: 1 x
2 x
Elem Li-ion 18 V BASIC M-CUBE®

AKKU-LIION-(18V/4,0AH-(M-CUBE)-BASIC)

MASTER
Leírás:
4 Ah
Kompakt, hatékony és hosszú élettartamú 18 voltos Li-ion akkumulátor professzionális és általános használatra, az új Würth akkumulátoros szerszámokhoz.
Mennyiség: 2 x
1 x
Töltőkészülék ALG 18 V M-CUBE ®

M-CUBE-TÖLTŐ-(ALG 18/4 BASIC)

MASTER
Leírás: A Li-Ion 18 V M-CUBE Basic akkumulátor töltéséhez.
Mennyiség: 1 x
Szerszámkoffer-betét a MASTER gépekhez
1 x
Szerszámkoffer-betét a MASTER gépekhez

KOFFERBETÉT ABS 18 POWER/COMBI 8.4.2

Leírás: Tökéletes betét a Würth MASTER gépek rendezett és biztonságos tárolásához.
Mennyiség: 1 x

Csomagolási egység

A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.

A Würth cikkszám felépítése

A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076

Ár és kép megjelenítésével kapcsolatos információ

Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.

Mennyiség

A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.

Kiegészítő árucikkek:

 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Spirálfúró HSCo, DIN 338, MFD Speed

SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-MFD SPEED-D8,0

ZEBRA
Kézi működtetésű, nagy sebességű fúrószár, amellyel pontos furat készíthető szinte minden anyagban, pl. nemesacél (pl. V2A, V4A), hőálló acélok és titán. Általános használatra is alkalmas hagyományos acél esetén 1200 N/mm² szilárdságig, illetve öntöttvas és nemvas fémek esetén (pl. alumínium, alumínium ötvözetek, bronz, műanyag).
x 5 db
Famegmunkáló fúrókorona Longlife & Speed

FENÉKFÚRÓ-LONGLIFE/SPEED-D35MM

ZEBRA
Nagy teljesítményű fenékfúró készlet a hagyományos fenékfúrókhoz képest akár tízszer nagyobb működési sebességgel és akár háromszor hosszabb élettartammal.
x 1 db
Gépi menetfúró HSCo többfunkciós zsákfurat DIN 371/376

GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-DIN371-MPF -M6

ZEBRA
Nagy teljesítményű menetfúró új generációs szárakkal (a sokszög alakú és az egyenes szár (Ø M4–M12) kombinációja) a sokoldalú használatért szinte bármilyen géppel és anyagban, például hagyományos acélokban, nemesacélokban (pl. V2A, V4A), titánban, hőálló és akár 1200 N/mm²-es, nagy szilárdságú acélokban, valamint öntött anyagokban. Megfelelő továbbá színesfémekhez, például alumíniumhoz, alumínium-ötvözetekhez, bronzhoz és műanyagokhoz.
x 1 db
Kúpos süllyesztő, EU HSCo, 90°, DIN 335 C

SÜLLYESZTŐ-KPS-EU-HSCO-90F-D16,5MM

ZEBRA
Egy univerzális eszköz rendkívül egyenetlen emelkedéssel (EU), a tökéletes vágás érdekében.
x 1 db

Csomagolási egység

A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.

A Würth cikkszám felépítése

A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076

Ár és kép megjelenítésével kapcsolatos információ

Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.

Mennyiség

A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Cikksz. Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Katalógusoldal

Katalógusoldal PDF-ként  | 

Lapozható katalógus

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk