Több, mint 40.000 termék

Telefon: +36 23 418 130

Feliratkozás hírlevélre

Akkumulátoros csavarozó S 12-A

Akkumulátoros csavarozó, S 12-A 1/4"
AKKUS CSAV. S12-A A/T NÉLKÜL KOFFERBEN
MASTER

Cikksz. 570011001

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Akkumulátoros csavarozó S 12-A

Cikksz. 570011001

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Menny.

Csom. egys.

x

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Rendkívül kompakt, nagy teljesítményű 12 voltos lítium-ion akkus csavarhúzó – ideális az összes csavarkötéshez, egészen 7 mm-es átmérőig. Az akkumulátorkapacitás a TELJESÍTMÉNY KIVÁLASZTÁSA funkciónak köszönhetően szabadon választható.

Kényelmes és könnyű munkavégzés, szűk helyeken is


Rendkívül kompakt, könnyű és ergonomikus alakú



Mindig jól megvilágított munkaterület


LED lámpa



Li-ion akkumulátorok


Hosszú üzemidő egy feltöltéssel. Az akkumulátor praktikus töltöttségiszint-jelzője mindig megmutatja, hogy mennyi energia áll még rendelkezésre.



Mindig pontosan beállítható az adott csavarozási és fúrási feladathoz


a 20+1 nyomatékfokozattal rendelkező 2 sebességes hajtóműegységnek köszönhetően.



Minden szabványos fúró- és csavarhúzóbetét (E6+C6) egyszerűen befogható


1/4"-os univerzális bittartó



Túlterhelés elleni védelem


Védi a motort és az akkumulátort a túlterhelés okozta károsodástól.



Kompatibilis az összes 10,8 V-os és 12 V-os akkumulátoros rendszerű termékkel

Termékinformációk

Katalógusoldal(X)

Adatlapok(X)

Névleges feszültség

12 V/DC

Üresjárati fordulatszám 1./2. fokozatban min./max.

0-400 / 0-1300 ford./perc(f/p)

Max. nyomaték, kemény/puha

30 / 15 Nm

Szerszámbefogó típusa

1/4-os belső hatlapú

Gép tömege tölthető akkumulátorral

0,8 kg

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

0 db

Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás

0 Ah

Tartalmaz: Akkumulátoros csavarozó S 12-A:

 
Mennyiség
Termék
Leírás
Rendszerkoffer 4.4.2
1 x
Rendszerkoffer 4.4.2 SYSTEMKOFFER-4.4.2.
Cikksz. 5581021000
Leírás: Ideális kisalkatrészek, gépek és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
Mennyiség: 1 x
S 12-A/ BS12-A/ASS12-A szerszámkoffer-betét
1 x
S 12-A/ BS12-A/ASS12-A szerszámkoffer-betét CASEINRT-(S-12-A/BS12-A/ASS12-A)
Mennyiség: 1 x