Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Több, mint 40.000 termék

Telefon: +36 23 418 130

Feliratkozás hírlevélre

Tölthető LED kézilámpa WL Mini, 2,5+1 W LED

Akkus LED kézilámpa, Ergo
KÉZILÁMPA-MINI-AKKUS-LED4-IP20

Cikksz. 0827940370

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Tölthető LED kézilámpa WL Mini, 2,5+1 W LED

Cikksz. 0827940370

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Menny.

Csom. egys.

x1 db
Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Tölthető LED munkalámpa
Általános kivitel

Jellemzők


  • Kétkomponensű, jó fogást biztosító ház

  • Rendkívül nagy fényteljesítmény és intenzitás

  • Nagyon széles fényszög

  • IP20 védelem víz és por ellen

  • Erős mágnes a rögzítéshez

  • 160 fokban állítható szögű lámpatest különböző világítási irányú alkalmazásokhoz

  • Fővilágítás és szórt fény nagy teljesítményű LED-es technológiával

  • 1 db, 360 fokban állítható szögű kampó a hátoldalon

  • Csuklópánt

Tartalmaz:


Lámpa, USB kábel, felhasználói kézikönyv

MegjegyzésLi-ion akkumulátor: 3,7 V, 7,77 Wh, 2100 mAh

Termékinformációk

Katalógusoldal(X)

Katalógusoldal PDF-ként 1

Lapozható katalógus

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/Dokumentumok(X)

Min színvisszaadási mutató (CRI)

70

Fényáram, főlámpa

250 lm

Fényáram, szélességjelző

70 lm

Színhőmérséklet

5000 K

Világítási időtartam

3.5 ó

Töltési idő

4 ó

IP érintésvédelemi osztály

BUP 20

Tölthető akku/akku típusa

Li-ion

Névleges feszültség

5 V/DC

Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás

2200 mAh

Cikksz. ! common.detail.customermaterialnumber !

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Katalógusoldal

Katalógusoldal PDF-ként  | 

Lapozható katalógus

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk