Támasztó alátétlemez
DIN 988 S acél, felületkezeletlen
ALÁTÉT-TÁMASZTÓ-DIN988-S-40X50X2,5
Cikksz.
0425000040
EAN 4024835920179
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
DIN 988 felületkezeletlen acél
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Anyag | Acél |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Belső átmérő (d1) | 40 mm |
Külső átmérő (d2) | 50 mm |
Vastagság (h1) | 2,5 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 12,250 g |