Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Akkumulátor nélküli segédindító akkumulátor Supreme Boost 9000

Segédindító, Supreme Boost 9000
INDÍTÁSSEGÍTŐ 12V SUPREM BOOST 9000

Cikksz. 0772009000
EAN 4056807300993
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Új típusú segédindító, a hagyományos akkumulátorok helyett nagy teljesítményű szuperkondenzátorokat használ. Nagy teljesítményű, hosszú élettartamú, tartós, kevés karbantartást igényel, könnyű, és bármikor használatra kész.

Akkumulátorok helyett szuperkondenzátorok


  • A kondenzátorok másodpercek alatt szivacsként szívják fel az energiát a donor járműből

  • A kondenzátorok nagy teljesítményének köszönhetően bármely 12 V-os motor még kedvezőtlen körülmények között is beindítható

  • A nagy kapacitásnak köszönhetően a nagyobb motorok is hosszabb ideig működtethetők


Azonnal használatra kész


  • Kevesebb, mint 30 másodperc feltöltési idővel azonnal használatra kész

  • A hagyományos segédindítókkal ellentétben a feltöltés nem tart órák hosszáig

  • A sikeres indítás után a segédindító automatikusan újratölti magát


Biztonságos, tartós és kis karbantartás igényű


  • A beépített biztonsági egységek minimalizálják a helytelen használatból és az üzemzavarból eredő veszélyeket

  • Nincsen szivárgó akkumulátorgázok vagy -savak által okozott veszély

  • Alacsony karbantartást igénylő technológia és nem szulfátosodik az akkumulátor
Megjegyzés

Az eszköz egy donor jármű segítségével mindig feltölthető. Nincs szükség tápkábelre.

A készüléket kizárólag az arra jogosult, szakképzett személyek kezelhetik. Minden olyan személynek, aki részt vesz a készülék üzembe helyezésében, kezelésében és karbantartásában, megfelelő szakképzettséggel kell rendelkeznie.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Dízel/benzinmotoros járművek 12 V-os elektromos rendszerrel.

Útmutató

1. Nyomja meg a teszt gombot az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzéséhez.


2. Ha a szín zöld vagy narancssárga, az eszköz azonnal használatra kész.


3. Ha piros, csatlakoztassa egy donor járműhöz, és töltse fel.


4. Állítsa le az érintett járművet és vegye ki a slusszkulcsot.


5. Először kapcsolja rá a piros pozitív kábelsarut az akku pozitív sarkára, azután a fekete negatív kábelsarut a jármű földelési helyére.


6. Kapcsolja be a segédindítót és próbálja meg beindítani a járművet.


7. Ha a jármű beindul, várjon kb. 30 másodpercig, és csak ezután kapcsolja ki a segédindítót (feltöltés).


8. Kapcsolja ki a segédindítót, azután először a negatív kábelsarut, ezt követően pedig a pozitív kábelsarut szerelje le.


9. A segédindító azonnal kész az ismételt használatra.

Üzemi feszültség

12 V

Indítóáram

2300 A

Max. áramerősség

9950 A

Kondenzátor kapacitás

3000 F

Kábelhossz

1400 mm

Kábelkeresztmetszet

35 mm²

Szélesség x magasság x mélység

230 x 410 x 200 mm

Tömeg

8000 g

Min./max. működési hőmérséklet

-20 eddig: 40 °C

Nagy áramerősségű biztosíték

Igen

Túlfeszültség-védelem

Igen

Túlterhelés elleni védelem

Igen

Polaritásvédelem

Igen

Be/ki kapcsolóval

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk