Szeretne a webáruházba regisztrálni?

Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.

Értékesítés csak vállalkozások részére.

BEJELENTKEZÉS MÁR MEGLÉVŐ FIÓKBA
Szeretne a webáruházba regisztrálni?

Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.

Értékesítés csak vállalkozások részére.

Több, mint 40.000 termék

Telefon: +36 23 418 130

Akkumulátor, Li-ion, 12 V, töltőkészülékkel és 2 db akkumulátorral

Akkumulátor, Li-ion, 12 V
AKKUMULÁTOR KLT TÖLTŐ LI 12V 2X2,0AH
MASTER

Cikksz.: 5703200120

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Akkumulátor, Li-ion, 12 V, töltőkészülékkel és 2 db akkumulátorral

Cikksz.: 5703200120

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Menny.

Csom. egys.

x 1

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Két nagy teljesítményű és masszív akkumulátor és töltőkészülék.

Könnyű, nagy teljesítményű akkumulátor, memóriaeffektus nélkül


Lítium-ion technológia



Az akkumulátor kapacitása folyamatosan nyomon követhető


Töltöttségiszint-jelző az akkumulátoron



Kompatibilis az összes jelenleg használt 10,8 V-os és 12 V-os akkumulátoros rendszerű termékkel

Névleges feszültség

12 V/DC

Akkumulátorok száma/kapacitása

2 x 2 Ah

Max. töltőáram

3 A

Kábelhossz

1,60 m

Tölthető akku/akku tömege

175 g