Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Akkumulátor Li-ion 12 V M-CUBE

M-CUBE 12 voltos lítium-ion akkumulátor
LI-ION AKKUMULÁTOR 12 V/3AH M-CUBE BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR

Cikksz. 5703130000
EAN 4061975203595

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Akkumulátor Li-ion 12 V M-CUBE

Cikksz. 5703130000
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
Kompakt, hatékony és hosszú élettartamú, 12 voltos Li-ion akkumulátor professzionális és általános használatra az új Würth akkumulátoros szerszámokhoz

Az integrált, robusztus cellakeret körbefogja a cellákat


Biztosítja a biztonságos illeszkedést és az optimális hőelvezetést, védve az akkumulátort a túlmelegedéstől és a rezgésektől.



Robusztus ház puha alkatrészekkel


Extra védelmet biztosít a leejtéssel szemben, valamint csökkenti a munkadarab sérülésének a veszélyét.



LED-es töltöttségszint-kijelző


A maradék akkumulátorkapacitás folyamatos felügyelete.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

12 V/DC

Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás

3 Ah

Tölthető akku/akku tömege

249,6 g

Megfelelő töltőkészülékek

ALG 12/3 BASIC

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk