Akciós termékek

1–10 81 eredmény közül
< Oldal 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 9 >
Oldalankénti eredmények: 10 | 25
 
Menny. x Csom. egys.
 
Cikksz.

[Vállalat]
Megnevezés
Ár/Csomagolási egység
x 1 058593
[Würth]
Fóliaradír
FOLIARADÍR
x 1 062501
[Würth]
Spirálfúró doboz HSS, RN típus
HSS FÚRÓ KÉSZLET 1-10 0,5MM OSZT.
x 1 0650600165
[Würth]
Készlet, spirálfúró plus
KÍGYÓFÚRÓ KÉSZLET-165MM-6RÉSZES
x 1 0650810001
[Würth]
Precíziós fa spirálfúró, HSCo, készlet
FAFÚRÓ KÉSZLET-HSCO-P-(D3-10)-10DB
ZEBRA
x 0673001158
[Würth]
Bristle tárcsa
BRISTLE CSISZOLÓTÁRCSA-SÁRGA-P80-D115MM
x 1 07023221
[Würth]
Ütvefúró SB 13-XE
ELEKTROMOS ÜTVEFÚRÓ SB 13-XE
MASTER
x 1 07023270
[Würth]
Fúrógép, BM 10-E Compact
ELEKTROMOS FÚRÓGÉP BM 10-E COMPACT KART.
MASTER
x 071401 570
[Würth]
VDE kábelcsupaszító fogó 2K nyél, IEC 60900
SZIGETELÉS ELTÁVOLÍTÓ FOGÓ VDE
ZEBRA
x 071401 572
[Würth]
VDE oldalcsípő fogó, DIN ISO 5749 IEC 60900
ZEBRA VDE OLDALCSÍPŐ FOGÓ L 160MM
ZEBRA
x 071401 573
[Würth]
VDE oldalcsípő fogó, DIN ISO 5749 IEC 60900
VDE OLDALVÁGÓ 180MM
ZEBRA
1–10 81 eredmény közül
< Oldal 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 9 >
Oldalankénti eredmények: 10 | 25
Kérjük jelentkezzen be az árak megtekintéséhez!
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
 
Annak érdekében, hogy a legjobb szolgáltatást nyújthassuk Önnek, a weboldalunkon sütiket (Cookie) használunk. Szolgáltatásaink igénybevételével (weboldalunk böngészésével) elfogadja az adatvédelmi szabályzatunkban foglaltakat. Bezárás
Top