Adapter derékszögű tartó
Derékszögű adapter
L RÖGZÍTŐ ADAPTER-HOSSZÍTOTT-M9
ZEBRA
Cikksz.
08659998
EAN 4047376733930
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
ZEBRA szerelősínek szolár rögzítőelemekhez és normál tetőhorgokhoz való rögzítéséhez
A derékszögű adapter az ovális furat által akár 20 mm egyenetlenséget is képes kiegyenlíteni
Bordázás a derékszögű tartón
Optimális kényszer- és súrlódásos rögzítés a szerelősínhez
Teljesen előszerelt
A szerelősínek mindenféle előkészítés nélkül közvetlenül az adapter derékszögű tartóhoz rögzíthetők
Termékinformációk
Adatlapok(X)
A következő csavarhoz: | M8 |
Furatátmérő (a) | 9 mm |
Ékhorony átmérője (b) | 9 mm |
Anyag | Alumínium |
Vastagság | 8 mm |
Hosszúság | 85 mm |
Szélesség | 38 mm |