Asztalkocsi Csöves kerettel
Acélcső asztalkocsi, sík rakodófelület
ASZTALKOCSI-KÉTRÉSZES-800X500MM
Cikksz.
0962400214
EAN 4048539459636
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
Acélcsőből készült
- Acélcső, átm. 26,9 x 1,75 mm
- TPE abroncsokkal és golyóscsapággyal ellátott görgők, horganyzott házban
- A bolygókerekeken lévő rögzítőberendezések megfelelnek az EN 1757-3 európai szabványnak
- Bükkfa hatású falemezből (MDF) készült rakfelület
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Rakodófelületek száma | 2 darab |
Rakodási felület szélesség x rakodási felület mélység | 800 x 500 mm |
Szélesség | 850 mm |
Mélység | 500 mm |
Rakodófelület magasság | 260 mm |
Fogantyúmagasság | 1000 mm |
Teherbírás | 500 kg |
Csőátmérő | 26,9 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 28400 g |
Kerék anyaga | TPE |
Rakodófelület anyaga | Közepes sűrűségű farostlemez |
Kerékátmérő | 200 mm |
Szín | Enciánkék RAL 5010 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!