Horgos csavar, hajlított Facsavar menettel, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)
Acél, horganyzott, facsavar menet
MENNYEZETI-HOROG-FAMENET-(A2K)-5X80
Cikksz.
023474080
EAN 4011231289818
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
Névleges átmérő (d1) | 5 mm |
Hosszúság (l1) | 80 mm |
Kampó belső átmérő (d2) | 25 mm |
Menethossz (famenet) (lg) | 25 mm |
Szárátmérő | 4 mm |
Magasság | 25 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Dübelátmérő | 6 mm |
Max. teherbíró képesség | 9 kg |