Acél fekete D-fejű PH
Feketére horganyzott acél D-fejű H
CSAV-DF-PER-H2-(A2S)-4,8X13
Cikksz.
0134124813
EAN 4045989553266
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
A Würth Shopok raktárkészletének megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be.
Kérdés esetén hívja ügyfélszolgálatunkat a következő számon: (23) 418-130.
Még nem partnere a Würthnek vagy nincs hozzáférése az Online-Shophoz? Regisztráljon néhány lépésben. Sikeres regisztráció után azonnal hozzáférhet a raktárkészletekhez és az árakhoz, valamint azonnal leadhatja rendelését.
Kizárólag vállalkozások részére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Önmetsző lemezcsavar, D-fejű peremes, Phillips meghajtás
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Anyag | Acél |
Bevonat | Feketére horganyzott |
RoHS megfelelőség | Nem |
Fej típusa | Lencsefej |
Névleges átmérő (d1) | 4,8 mm |
Hosszúság (l1) | 13 mm |
Fejátmérő (dk) | 12 mm |
Fejhossz (k1) | 3,25 mm |
Kihajtás módja | H |
Belső meghajtó | PH2 |
Menettípus | Önmetsző csavarmenet |