AW® C 6,3 bit (1/4") szabadalmaztatott AW kimenettel és színkódolással
AW bit, C 6.3 (1/4)
BIT-AW25-ÉLÉNKZÖLD-1/4-L25MM
Cikksz.
06145125
EAN 4052703347049
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
A csavarkötés javított hosszú távú tartóssága
- A bit szabadalmaztatott AW alakjának köszönhetően a kilökési erő gyakorlatilag nulla
- Az erők egyenletes eloszlása megóvja a felületi védőbevonatot, és így jobb korrózióval szembeni ellenállást biztosít a csavarfejek számára
Gyors, biztonságos és kevésbé megerőltető csavarozás
- Becsavarozáskor az AW kimenet formája optimalizálja az erőátvitelt
- A bit pontos központosítása és a bit maximális érintkezési felülete a csavarhajtásban megkönnyíti a helyes csavarozást, még számos csavarozási művelet során is
Egy bit kéziszerszámokhoz és szerszámgépekhez
- Az 1/4"-os hatszögletű behajtó illeszkedik a legtöbb szabványos foglalatba tokmányos csavarhúzók, elektromos csavarhúzók és akkus csavarhúzók esetén
- A behajtóban lévő hornyok biztosítják, hogy a bit biztonságosan álljon a szerszámban
Robusztus csavarbit
- A szabadalmaztatott AW-kivitel és a bit anyaga egyaránt jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A bit hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Külső négyszög hajtás | AW25 |
Belső négyszög hajtás | C 6.3 (1/4") |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Hosszúság | 25 mm |