ASSY®plus A2 Padozatépítő csavar
ASSYplus terasz, nemesacél, A2, RM, sülly. f., AW
TERASZÉPÍTŐ CSAVAR ÖNF.A2-AW20-5,5X90
ASSYPLUS 3.0
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Pontos pozicionálás és nem hasítja szét a fát
A csavar pontos pozicionálása egyáltalán nem probléma, a központosító fúróhegynek köszönhetően, amelyet kifejezetten erre a célra terveztek. A fúró vágóélek tökéletes fúrási teljesítményt nyújtanak, épp mint egy Forstner bit. Egyben megakadályozza a faelemek bosszantó szétrepedését vagy eltörését.
Tiszta és könnyű süllyesztékmarás
Kisméretű átmérőjének köszönhetően a kicsi süllyesztett fej süllyesztékmarása tiszta és könnyű. A fej alatti marózsebek felfogják a kiálló forgácsokat. Trópusi keményfák esetében azonban ajánlatos a felszín süllyesztékmarása, mivel az ilyen fajtájú faanyagoknak nagyon rövid a forgácsa.
Rendkívül robusztus
A hornyolt szár tovább erősíti a csavart, mivel az ausztenites nemesacélok (A2/A4) nem edzhetők. Ez gyakorlatilag kiküszöböli a csavar kiszakadásának lehetőségét.
AW-behajtás az optimális elhelyezéshez és erőátvitelhez
Az AW-behajtás kiváló illeszkedést biztosít a bit számára a csavarban. Ez megakadályozza az imbolygó hatásokat és a bit kicsúszását a csavarból a csavarozás során.
Keményfából készült padozat deszkáinak csavarozása
Keményfa esetében előzetes vizsgálatokat kell végezni. A faanyag sűrűségétől és nedvességtartalmától függően szükség lehet előfúrás végzésére. A megmunkáló szerszámot javasolt alacsony fordulatszámmal működtetni.
ETA-11/0190
Adatlapok(X)
A különböző nemesacélok alkalmazási köre az alábbi ISER-táblázatban található (Német Tájékoztató Hivatal a rozsdamentes nemesacélokról, nem rozsdásodó acélok különböző környezeti feltételekhez, www.edelstahl-rostfrei.de, 828. Tájékoztató Füzet). A rozsdamentes nemesacélokat (pl. az 1.4016 sz. anyag) ebben szabadtéri munkálatokhoz ajánlja, csak vidéki környezetben, és itt is csak komoly megszorítások mellett. Ennélfogva az ausztenites nemesacélokat csak szabadtéri alkalmazásokhoz ajánljuk használni, a környezeti feltételeket figyelembe véve. Az A4 nemesacél különösen alkalmas ipari környezetben, valamint tengerhez közeli helyeken való használatra.
Névleges átmérő (d) | 5,5 mm |
Hosszúság (l) | 90 mm |
Menethossz (lg) (lg) | 38 mm |
Csavarmenet hossz fúróheggyel (b) (b) | 42,5 mm |
Fej típusa | Lencsefejű |
Fej részletes adatai | Marózsebek |
Fejátmérő (dh) | 7,7 mm |
Fejhossz (k) | 3,4 mm |
Belső meghajtó | AW20 |
Menettípus | Facsavarmenet |
Menetkialakítás | Részmenet |
Kivitel | Nyéllel |
Menetforma | Egyes menet |
Magátmérő | 3,6 mm |
Hegy alakja | Fúróhegy |
Anyag | Nemesacél A2 |
Bevonat | Sima |
Max. becsavarási szög | 90 fok |
Min. becsavarási szög | 0 fok |
Alaphoz | Rétegelt lemez (BSP) |
Alkalmazási terület | Kültéri |
Kiegészítő tartozékok | Süllyesztés mélységbeállító ütközővel |
Engedély | ETA-11/0190 |
Terméktömeg (darabonként) | 8,620 g |
RoHS megfelelőség | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!