ASSY® 3.0, kékre horganyzott Faforgácslapcsavar
ASSY 3.0 acél, horganyzott, TM, sülly. fejű, AW
ASSY3.0-CSAV-FA-AW20-(A3K)-5X30/25
ASSY 3.0
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Széthasítás nélkül köti össze a fából készült elemeket
Marózsebek – süllyesztékmarás, akárhol van is!
- Alkalmas fához és vasalatokhoz
- Minimálisan károsítja a burkolt fafelületeket
- Kevesebb forgács a felszínen
Aszimmetrikus menet – nagyobb sebesség
- Kisebb behajtási nyomaték
- Nagyobb erő kell a túlhúzáshoz
- Gyorsabb csavarozás, mint a hagyományos faforgácslapcsavarokkal
- Meredek emelkedésű menet: 5,0-12,0 mm
AW-meghajtás: Több erő
- Optimális erőátvitel
- Kiváló illeszkedés
- Gyors illesztés
- Biztonságos csavarozás
- Szinte egyáltalán nem csavarodik ki a bit
- Nincs imbolygás
- Nem károsítja a csavar felületét
- Mindössze 5 bitméret 3,0-12,0 mm átmérőig
Ellenmenet – A faanyag kevésbé hajlamos a hasadásra, repedésre, nagyon kevés a menet kiszakadás
- Kis hasítóerő, különösen szélek közelében történő csavarozáskor
- Csökken a behajtási nyomaték
- A gyűrűs menet lyukasztóhatása nagymértékben megelőzi a menetkiszakadást
- Ellenmenet: 5,0-12,0 mm
A csavarok nem használhatók kültéren, valamint olyan zárt helyen, ahol rövid ideig vagy tartósan nedvességnek vannak kitéve! Ilyen esetekben használjon ASSY® 3.0 A2 rozsdamentes csavarokat.
Az ASSY 3.0 forgácslapcsavarokat faanyagokban történő felhasználáshoz optimalizálták. Műanyag dübelekben használva a teherbírási csökkenhet. Ezért ilyen esetekben ne használjon speciális hegykialakítású csavarokat (fúróhegy, ellenmenet, gyűrűs menet, recés él, öntisztító horony stb.), hanem használjon dübelcsavart pl. Würth ASSY D, cikkszám előtag 0151, (süllyesztett fejű) vagy cikkszám előtag 0153 (D-fejű).
Acélcsavaros kötéseknél az acél alkatrészekben egy pontos süllyesztő furatot kell készíteni.
Elérhető munkadokumentáció:
Épületfa méretezési szoftver, terhelési táblázatok és részletes megmunkálási utasítások megtalálhatók a honlapon: www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Ilyen csavarok használata esetén kérjük, kövesse az ETA-11/0190 előírásait.
Adatlapok(X)
Fa-fa és acél-fa kötésekhez, bútorépítéshez, üzemi szerelvényekhez, belső vasalatokhoz és belsőépítészethez.
Becsavarási szög tartomány 0° és 90° között. Fenyőfához, vagy puhafából készült faalapú anyagoknál a csavarkapcsolat előfúrás nélkül készíthető. Az illesztési hézagok csökkentésének érdekében előfúrt lyuk készíthető, a belső átmérő méretének megfelelően. Keményfa előfúrását az ETA-11/0190 előírása alapján végezze.
Névleges átmérő (d) | 5 mm |
Hosszúság (l) | 30 mm |
Menethossz (lg) | 25 mm |
Fej típusa | Süllyesztett fej |
Fej részletes adatai | Marózsebek |
Fejátmérő (dh) | 9,6 mm |
Fejhossz (k) | 3,2 mm |
Belső meghajtó | AW20 |
Menettípus | Facsavarmenet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Menetforma | Durva menet |
Magátmérő | 3,2 mm |
Hegy alakja | Hegy ellenmenettel |
Csúcsszög | 28 fok |
Anyag | Edzett acél |
Bevonat | Horganyzott |
Szín | Ezüst |
Min./max. becsavarási szög | 0-90 fok |
Alaphoz | Rétegelt lemez (BSP) |
Alkalmazási terület | Tető |
Engedélyköteles csavar | Igen |
Engedély | ETA-11/0190 |
RoHS megfelelőség | Igen |