Kengyel
Horganyzott acél kengyel, egyenes
KÖTÉLFESZÍTŐ BILINCS
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
Horganyzott acél
Összekötőelem
- Gépjárművek vontatásához
- Kötél és lánc meghosszabbításához
Megjegyzés
- M5 – M12 méret, ívelt kivitel
- M16 – M48 méret, kovácsolt kivitel
- M48 mérettől, tűzihorganyzott
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Teherbírás | 250 kg |
Menettípus x láncvégszem-csapszeg átmérője | M 8 mm |
Láncvégszem belső szélesség (b1) | 11 mm |
Láncvégszem külső szélesség (b2) | 25 mm |
Kengyelátmérő (d1) | 8 mm |
Belső láncvégszem-magasság (központi csap) (h1) | 28 mm |
Kivitel | Ívelt |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Forma | A |
Névleges méret | 0,25 |
RoHS megfelelőség | Igen |