ASSY® 3.0 cink-nikkel-bevonatú faforgácslap csavar
ASSY 3.0 nikkelezett acél, RM, sülly.fejű, AW
ASSY3.0-CSAV-FA-AW20-(P2E)-5X110/52
ASSY 3.0
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A korrózióval szembeni ellenállása ötször nagyobb, mint a sárgára horganyzott felületeknek (500 óra sós permet teszt a DIN EN ISO 9227 szerint)
- A bevonat kiváló minőségű rozsdamentes acél megjelenést nyújt az ASSY csavaroknak
- Króm (VI) mentes
Aszimmetrikus menet
Megakadályozza a túlhúzást és megkönnyíti a becsavarozást
AW-behajtás
A bit tökéletes illeszkedése érdekében
Marózsebek
Tiszta süllyesztés – szerelvényekben is
Szármaró
Kevesebb súrlódás a száron (5 mm-es vagy nagyobb átmérőnél és 70 mm-es vagy nagyobb hosszúságnál)
Gyűrűs vagy ellenmenet
A hegy résznél, lehetővé teszi az élekhez közeli csavarozást
A csavarok nem használhatók
- Magas csersavtartalmú faanyagokhoz
- Hőimpregnált faanyagokhoz
- Időjárásnak közvetlenül kitett helyeken (3. besorolás)
Az ASSY 3.0 forgácslapcsavarokat faanyagokban történő felhasználáshoz optimalizálták. Műanyag dübelekben használva a teherbíró képesség csökkenhet. Ezért ilyen esetekben ne használjon speciális hegykialakítású csavarokat (fúróhegy, ellenmenet, gyűrűs menet, recés él, öntisztító horony stb.), hanem használjon dübelcsavart, pl. ASSY D, DIN 571 hatszög facsavart, vagy Wüpofast csavart.
Fémek fához történő rögzítésekor a fémekbe készítsen mérethelyes süllyesztést.
Elérhető munkadokumentáció:
Épületfa méretezési szoftver, terhelési táblázatok és részletes megmunkálási utasítások találhatók a honlapon: www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Ilyen csavarok használata esetén be kell tartani az ETA-11/0190 előírásait.
Adatlapok(X)
Alkalmas szabadban való használatra a 2. hasznosítási osztálynak megfelelően (NKL 2) DIN 1052:2008 (fedett, nyílt szerkezetek)
Becsavarásiszög-tartomány 0° és 90° között. Fenyőfánál vagy puhafából készült, faalapú anyagoknál a csavarkötést előfúrás nélkül hozza létre. Az illesztési hézagok csökkentése érdekében előfúrt lyuk készíthető, a belső átmérő méretének megfelelően. Keményfa előfúrását az ETA-11/0190 előírásai alapján végezze.
Névleges átmérő (d) | 5 mm |
Hosszúság (l) | 110 mm |
Menethossz (lg) | 52 mm |
Fej típusa | Süllyesztett fej |
Fej részletes adatai | Marózsebek |
Fejátmérő (dh) | 9,6 mm |
Fejhossz (k) | 3,1 mm |
Belső meghajtó | AW20 |
Menettípus | Facsavarmenet |
Menetkialakítás | Részmenet |
Szármaró | Igen |
Menetforma | Durva menet |
Magátmérő | 3,2 mm |
Hegy alakja | Hegy ellenmenettel |
Csúcsszög | 28 fok |
Anyag | Edzett acél |
Bevonat | Cink-nikkel |
Szín | Ezüst |
Min./max. becsavarási szög | 0-90 fok |
Alaphoz | Rétegelt lemez (BSP) |
Alkalmazási terület | Tető |
Engedélyköteles csavar | Igen |
Engedély | ETA-11/0190 |
RoHS megfelelőség | Igen |