Szeretne a webáruházba regisztrálni?

Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.

Értékesítés csak vállalkozások részére.

BEJELENTKEZÉS MÁR MEGLÉVŐ FIÓKBA
Szeretne a webáruházba regisztrálni?

Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.

Értékesítés csak vállalkozások részére.

Online rendeléskor ingyen szállítás nettó 30.000 Ft felett!

Több, mint 40.000 termék

Telefon: +36 23 418 130

ASSY® 3.0 A2 Faforgácslapcsavar

ASSY 3.0, A2 nemesacél, tövigmenetes, lencsefejű, AW
ASSY SÜLY.FEJ CSAV. A2-4,5X40/33
ASSY 3.0

Cikksz.: 018004540

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

ASSY® 3.0 A2 Faforgácslapcsavar

Cikksz.: 018004540

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Menny.

Csom. egys.

x 200

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Általánosan használható kerítések, erkélyek, járópallók, játszótéri eszközök összeszereléséhez, szabadtéri hatásoknak tartósan kitett környezetben.

A2 nemesacél, tövigmenetes, süllyesztett fej, AW csavarbehajtás



Széthasítás nélkül köti össze a fából készült elemeket



Aszimmetrikus menet – nagyobb sebesség


  • Kisebb behajtási nyomaték

  • Nagyobb erő kell a túlhúzáshoz

  • Gyorsabb csavarozás, mint a hagyományos faforgácslapcsavarokkal

  • Dupla menet: 3,0–4,5 mm

  • Durva menet: 5,0-12,0 mm


AW-meghajtás: Több erő


  • Optimális erőátvitel

  • Kiváló illeszkedés

  • Gyors illesztés

  • Biztonságos csavarozás

  • Szinte egyáltalán nem csavarodik ki a bit

  • Nincs imbolygás

  • Nem károsítja a csavar felületét

  • Mindössze 5 bitméret 3,0-12,0 mm átmérőig


Gyűrűs menet – A faanyag kevésbé hajlamos a hasadásra, repedésre


  • Kis hasítóerő, különösen szélek közelében történő csavarozáskor

  • Csökken a behajtási nyomaték

  • A gyűrűs menet lyukasztóhatása nagymértékben megelőzi a menetkiszakadást

  • Gyűrűs menet: 3,0–4,5 mm

  • Ellenmenet: 5,0-12,0 mm


Anyaga:


Korrózióálló, ausztenites nemesacél, (1,4301; 1,4567)

Megjegyzés

Előfúrás a belső átmérő méretének megfelelően szilárd keményfába



Az ASSY 3.0 A2 osztályú csavarok csak kevéssé ellenállóak savakkal szemben, és nem alkalmasak klórgázt tartalmazó környezetbe



Az 5 mm-es vagy annál nagyobb átmérőjű ASSY-csavarok méréséhez használja a Würth faszerkezetekről szóló szoftverét.



Fémek fához történő rögzítésekor a fémekbe készítsen mérethelyes süllyesztést.



Az ASSY 3.0 faforgácslapcsavarokat fában történő felhasználáshoz optimalizálták. Műanyag dübelekben használva a teherbírási csökkenhet. Ezért javasoljuk, hogy csak optimalizált hegykialakítás (fúróhegy, ellenmenet, gyűrűs menet, recés él, öntisztító horony stb.) nélküli csavarokat használjon műanyag dübelekben, például dübelcsavart, DIN 571 hatlapú facsavart vagy Wüpofast csavart.



A különböző nemesacélok alkalmazási körét az ISER-táblázatban találhatja (Német Tájékoztató Hivatal a rozsdamentes nemesacélokról, nem rozsdásodó acélok különböző környezeti feltételekhez, www.edelstahl-rostfrei.de, 828. tájékoztató füzet). A rozsdamentes nemesacélokat (pl. az 1.4016 sz. anyag) ebben szabadtéri munkálatokhoz ajánlja, csak vidéki környezetben, és itt is csak komoly megszorítások mellett. Ennélfogva az ausztenites nemesacélokat csak szabadtéri alkalmazásokhoz ajánljuk használni, a környezeti feltételeket figyelembe véve. Az A4 nemesacél különösen alkalmas ipari környezetben, valamint tengerhez közeli helyeken való használatra.

Teljesítés igazolása

ETA-11/0190

Ilyen csavarok használata esetén kérjük, kövesse az ETA-11/0190 előírásait.

Alkalmazási terület

A korrózióálló, ausztenites nemesacélból készült ASSY 3.0 A2 csavart kifejezetten szabadtéri alkalmazásokhoz, nyirkos helyiségekbe, valamint sós környezethez tervezték

Útmutató

Fenyőfához, vagy puhafából készült faalapú anyagokhoz, a szerelést előfúrás nélkül végezze. Az illesztési hézagok csökkentése érdekében készítsen egy előfúrt lyukat a belső átmérő méretének megfelelően. Keményfa fúrását az ETA-11/0190 előírása alapján végezze.

Névleges átmérő (d)

4,5 mm

Hosszúság (l)

40 mm

Fej típusa

Süllyesztett fej

Fejátmérő (dh)

8,9 mm

Fejhossz (k)

2,7 mm

Belső meghajtó

AW20

Menettípus

Facsavarmenet

Menetkialakítás

Végig menetes

Menetforma

Egyes menet

Menethossz (lg)

33 mm

Magátmérő

2,7 mm

Hegy alakja

Hegy gyűrűmenettel

Csúcsszög

30 fok

Anyag

Nemesacél A2

Bevonat

Matt

Min./max. becsavarási szög

0-90 fok

Terméktömeg (darabonként)

2,913 g

Alaphoz

Rétegelt lemez
Fa
Fa nyersanyag
Keményfa
Szint
Puhafa

Alkalmazási terület

Homlokzat
Terasz
Kerítés
Faszerkezet építés
Nedves környezet
Erkély
Gerinclemez
Játszóeszköz
Kültéri

Engedély

ETA-11/0190

Engedélyköteles csavar

Igen

ROHS megfelelőség

Igen