3/8"-os dugókulcs betét Külső kulcsnyílású TX csavarokhoz, rövid
3/8 colos dugókulcs, külső TX, rövid
DUGÓKULCS-3/8-EXTX-E7
ZEBRA
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
- Felület: krómozott
- Meghajtás: 3/8 col-os belső négyszög, golyósretesz horony
- Tipp: TX fej
- Forma: Rövid
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Belső négyszög hajtás | 3/8 col |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Külső négyszög hajtás | E7 |
Kihajtás módja | Külső TX-hez |
Kivitel | Rövid |
Hosszúság (L1) | 26 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 8,3 mm |
Külső TX névleges átmérő | 6,22 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Krómozott |
2. dugókulcs külső átmérője (D2) | 17 mm |