3/8 colos dugókulcsbetét metrikus, hatlapú, rövid
3/8 colos dugókulcs, metrikus, hatszög, rövid
DUGÓKULCS-3/8-RÖVID-HEX-SW22
ZEBRA
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
- Szabvány: DIN 3124, ISO 2725
- Felület: Krómozott, csiszolt/matt
- Meghajtás: 3/8 col-os belső négyszög, golyósretesz horony
- Tipp: Hatlapfejhez
- POWERDRIV®
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Belső négyszög hajtás | 3/8 col |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Külső négyszög hajtás | 22 mm |
Kulcsnyílás | 22 mm |
Kihajtás módja | Külső hatlaphoz |
Kivitel | Rövid |
Hosszúság (L1) | 33 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 29,7 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Krómozott |
Dugókulcsmélység (t) | 16 mm |
2. dugókulcs külső átmérője (D2) | 26 mm |