Fészkes retesz magas profil DIN 6885, acél, C 45 K, felületkezeletlen, A alak
DIN 6885 acél A forma
RETESZ-DIN6885-C45C-A-8X7X28
Cikksz.
0410080728
EAN 4024835920100
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
Szélesség (b1) | 8 mm |
Magasság (h1) | 7 mm |
Hosszúság (l1) | 28 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sima |
Forma | A |
DIN | 6885 |
RoHS megfelelőség | Igen |