3/8"-os szögben elmozduló hosszabbító
3/8 col dönthető hosszabbító
HOSSZABBÍTÓ-3/8-GÖMBVÉGŰ-L125MM
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
- Szabvány: DIN 3123, ISO 3316
- Felület: Krómozott
- Meghajtás: 3/8"-os belső négyszögű, golyósretesz horony
- Tipp: 3/8"-os négylapú fej
- Max. 8°-os szögelfordulás
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
Nehezen megközelíthető helyeken végzett munkákhoz
Belső négyszög hajtás (S2) | 3/8 col |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Külső négyszög hajtás (S1) | 3/8 |
Kihajtás módja | Külső négylapú |
Hosszúság (L) | 125 mm |