3/4"-os gépi dugókulcsbetét hatlapú, metrikus, rövid
3/4"-os gépi dugókulcs, metrikus, hatlapú, rövid
DUGÓKULCS-GÉPI-3/4-RÖVID-HEX-SW36
Cikksz.
071414 08
EAN 4011231710831
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
- Minden hagyományos sűrített levegős és elektromos csavarozógéphez
- Szabvány: DIN 3121 szerinti négyszög csatlakozás
- Kivitel: kovácsolt, barnított
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Belső négyszög hajtás | 3/4 col |
Kulcsnyílás | 36 mm |
Hosszúság (L1) | 57 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 54 mm |
2. dugókulcs külső átmérője (D2) | 44 mm |
Dugókulcsmélység (t) | 20 mm |