Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

3/4"-os gépi dugókulcsbetét hatlapú, metrikus, rövid

3/4"-os gépi dugókulcs, metrikus, hatlapú, rövid
DUGÓKULCS-GÉPI-3/4-RÖVID-HEX-SW30

Cikksz. 071414 06
EAN 4011231710794

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
3/4"-os gépi dugókulcsbetét hatlapú, metrikus, rövid

Cikksz. 071414 06
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
  • Minden hagyományos sűrített levegős és elektromos csavarozógéphez

  • Szabvány: DIN 3121 szerinti négyszög csatlakozás

  • Kivitel: kovácsolt, barnított
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső négyszög hajtás

3/4 col

Kulcsnyílás

30 mm

Hosszúság (L1)

54 mm

Dugókulcs külső átmérője (D1)

46 mm

2. dugókulcs külső átmérője (D2)

44 mm

Dugókulcsmélység (t)

16 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk