Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

3/4"-os gépi dugókulcsbetét hatlapú, metrikus, rövid

3/4"-os gépi dugókulcs, metrikus, hatlapú, rövid
DUGÓKULCS-GÉPI-3/4-RÖVID-HEX-SW21

Cikksz. 071414 021
EAN 4011231710756

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
3/4"-os gépi dugókulcsbetét hatlapú, metrikus, rövid

Cikksz. 071414 021
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
  • Minden hagyományos sűrített levegős és elektromos csavarozógéphez

  • Szabvány: DIN 3121 szerinti négyszög csatlakozás

  • Kivitel: kovácsolt, barnított
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső négyszög hajtás

3/4 col

Kulcsnyílás

21 mm

Hosszúság (L1)

51 mm

Dugókulcs külső átmérője (D1)

35 mm

2. dugókulcs külső átmérője (D2)

44 mm

Dugókulcsmélység (t)

15 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk