Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

3/4"-os POWERDRIV® dugókulcs betét metrikus, hatszög

3/4 colos POWERDRIV dugókulcs, metrikus, szög
DUGÓKULCS-3/4-HEX-SW36
ZEBRA

Cikksz. 071514236
EAN 4050382026491

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
3/4"-os POWERDRIV® dugókulcs betét metrikus, hatszög

Cikksz. 071514236
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
  • Felület: krómozott, csiszolt/matt

  • Meghajtás: 3/4 colos négyszög csatlakozás, csapos retesz

  • Kivitel: Rövid

  • Szabvány: DIN 3124, ISO 2725
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső négyszög hajtás

3/4 col

Kulcsnyílás

36 mm

Dugókulcs külső átmérője (D1)

50 mm

2. dugókulcs külső átmérője (D2)

42 mm

Dugókulcsmélység (t)

28 mm

Hosszúság (L1)

58 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk