Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Több, mint 40.000 termék

Telefon: +36 23 418 130

Feliratkozás hírlevélre

2K lágyforrasz helyettesítő

2k forrasztóón helyettesítő
2K HIDEG CIN 180 ML

Cikksz. 0892610180

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

2K lágyforrasz helyettesítő

Cikksz. 0892610180

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Menny.

Csom. egys.

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Nagy szilárdságú epoxigyanta alapú 2K karosszéria-töltőanyag, amely hidegen alkalmazható az ónos forrasztás ólommentes alternatívájaként.

Forró forrasztás alternatívája


Nincs szükség nyílt lángra



Időt takarít meg


Nem szükséges a légzsákok, műanyag alkatrészek, textilek, tartályok stb. eltávolítása



A festett felületek, az üreg- és illesztéstömítések nem károsodnak



  • Jó tapadás, beleértve az alumínium, a vas és az acél felületeket is

  • Átfesthető

  • Pormentes csiszolás

  • Optimális hajlítószilárdság

  • A benzinnel, dízelolajjal és hígított savakkal szemben ellenálló

  • Nem zsugorodik

  • Ólommentes
Megjegyzés

Minden hagyományos 310 ml-es kartuskinyomó pisztollyal használható (mechanikus/elektromos/sűrített levegős). A nagy viszkozitás miatt akkumulátoros vagy sűrített levegős kinyomópisztoly használatát javasoljuk.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Katalógusoldal(X)

Katalógusoldal PDF-ként 1

Lapozható katalógus

Alkalmazási terület

Karosszériák fémfelületein végzett munkákhoz, különösen sérült helyek formázásához és kijavításához.

Útmutató

Alaposan tisztítsa meg és csiszolja le a kezelni kívánt területet. Távolítsuk el a ki nem keményedett régi festékbevonatokat és alapozókat. Használat előtt nyomja meg a patront mindaddig, amíg mindkét komponens egyenletesen el nem oszlik. Ezután csatlakoztassa a keverőt és dobja el a csepp első 5 cm-ét. Most vigye fel a 2K lágyforrasz helyettesítőt, és a sérült területről kifelé haladva kenje szét egy simítólappal. 4–5 óra után 20 °C-on (kb. 20–30 perc 60 °C-on) minimális porképződéssel csiszolható.

Űrtartalom

180 ml

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

320 g

VOC tartalom feltételei

ChemVOCFarb

Kémiai bázis

Epoxigyanta

Szín

Ezüstszürke

Keményítőtartalom

50 %

Sűrűség

1,772 g/cm³

Sűrűség feltétel

20 °C-on

Max. fazékidő

30 perc

Min. fazékidő

15 perc

Fazékidő feltétel

20 °C-on

Száradási idő feltételei

20 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett

Min. száradási idő

4 ó

Max. száradási idő

5 ó

Min. megmunkálási hőmérséklet

10 °C

Kikeményedett anyag max. hőállósága

100 °C

Max. megengedett VOC-tartalom

250 g/l

Max. VOC tartalom

g/l

Tárolhatóság a gyártástól számítva

12 hónap

Kiegészítő tartozék:

 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Keverőfúvóka 2K töltőanyaghoz

KEVERŐSZÁR-0892610180

Egyszerű alkalmazás és adagolás
x 6 db
Akkus kinyomópisztoly AKP 12-A-330

KINYOMÓPISZTOLY-VEZETÉK-NÉLKÜLI-12A-330

Rendkívül praktikus 12 V-os kinyomópisztoly kis és közepes viszkozitású ragasztóanyagokhoz és tömítőanyagokhoz, 310 ml-es kartusokhoz, valamint 400 és 600 ml-es fóliatömlőkhöz.
x 1 db
Akkumulátoros kinyomópisztoly AKP 18-A-600

AKP 18-A-AKKUS-KARTUSKINYOMÓ-600ML

Nagy teljesítményű 18 V-os kinyomópisztoly közepestől nagy viszkozitású ragasztóanyagokhoz és tömítőanyagokhoz, 310 ml-es kartusokhoz, valamint 400 és 600 ml-es tasakokhoz. Szélvédőragasztóhoz ideális.
x 1 db

Csomagolási egység

A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.

A Würth cikkszám felépítése

A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076

Ár és kép megjelenítésével kapcsolatos információ

Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.

Mennyiség

A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Katalógusoldal

Katalógusoldal PDF-ként  | 

Lapozható katalógus

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/Dokumentumok

 | 

Műszaki információk