16°-os dobtáras szeg Sima szárral
Acél, horganyzott, sima szárral
Cikksz.
0481694080
EAN 4038898125938
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
Sima szárral. Horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)
Használható DCN 4590-típushoz, cikksz. 0703 558 0
A DIN EN 14592 és az A1 (Eurocode 5) előírásai szerinti szegek
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
Belsőépítészet, falelemek rögzítése, burkolás, raklapgyártás, ládagyártás, kerítés építés, előre gyártott szerkezetek építése
Névleges átmérő (d1) | 3,1 mm |
Hosszúság (l1) | 80 mm |
Fejátmérő (dk) | 7,1 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Kivitel | Sima |
Darabszám raklaponként | 91000 darab |
RoHS megfelelőség | Igen |