16°-os dobtáras szeg Sima szárral
Acél, felületkezeletlen, sima szárú, 16°
DOBTÁRAS SZEG 2,8X65MM
Cikksz.
0481692865
EAN 4053479570709
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
Felületkezeletlen acél
DSN 4590-típus számára, cikksz. 0703 558 0
A DIN EN 14592 és az A1 (Eurocode 5) előírásai szerinti szegek
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
Belsőépítészet, falelemek rögzítése, fémborítás, paletta építés, láda gyártás, kerítés építés, előre gyártott szerkezetek építése
Névleges átmérő (d1) | 2,8 mm |
Hosszúság (l1) | 65 mm |
Fejátmérő (dk) | 6,6 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sima |
Kivitel | Sima |
Darabszám raklaponként | 90000 darab |
RoHS megfelelőség | Igen |