Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

16°-os dobtáras szeg Gyűrű alakú szárral

Acél, felületkezeletlen gyűrű alakú szár, 16°
TÁRAZ.GYŰRŰS SZEG DOBT.GÉPHEZ 3.1X9

Cikksz. 0481590090
EAN 4053479570648

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
16°-os dobtáras szeg Gyűrű alakú szárral

Cikksz. 0481590090

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 3600 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Felületkezeletlen acél

DSN 4590-típus számára, cikksz. 0703 558 0

A DIN EN 14592 és az A1 (Eurocode 5) előírásai szerinti szegek

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Belsőépítészet, falelemek rögzítése, fémborítás, paletta építés, láda gyártás, kerítés építés, előre gyártott szerkezetek építése

Névleges átmérő (d1)

3,1 mm

Hosszúság (l1)

90 mm

Fejátmérő (dk)

7,1 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Sima

Kivitel

Bordás és gyantázott

Darabszám raklaponként

56700 darab