16°-os dobtáras szeg Gyűrű alakú szárral
Acél, felületkezeletlen gyűrű alakú szár, 16°
TÁRAZ.GYŰRŰS SZEG DOBT.GÉPHEZ 2.8X6
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
Felületkezeletlen acél
DSN 4590-típus számára, cikksz. 0703 558 0
A DIN EN 14592 és az A1 (Eurocode 5) előírásai szerinti szegek
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
Belsőépítészet, falelemek rögzítése, fémborítás, paletta építés, láda gyártás, kerítés építés, előre gyártott szerkezetek építése
Névleges átmérő (d1) | 2,8 mm |
Hosszúság (l1) | 65 mm |
Fejátmérő (dk) | 6,6 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sima |
Kivitel | Bordás és gyantázott |
Darabszám raklaponként | 90000 darab |
RoHS megfelelőség | Igen |