Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

16°-os dobtáras szeg Gyűrű alakú szárral

Horganyzott acél, gyűrű alakú szárral

Cikksz. 048159190
EAN 4038898126126

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
16°-os dobtáras szeg Gyűrű alakú szárral

Cikksz. 048159190

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 3150 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Horganyzott acél, kékre passzivált (A4K)

Használható DCN 4590-típushoz, cikksz. 0703 558 0

A DIN EN 14592 és az A1 (Eurocode 5) előírásai szerinti szegek

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Belsőépítészet, falelemek rögzítése, burkolás, raklapgyártás, ládagyártás, kerítés építés, előre gyártott szerkezetek építése

Névleges átmérő (d1)

3,1 mm

Hosszúság (l1)

90 mm

Fejátmérő (dk)

7,1 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Kivitel

Bordás

Darabszám raklaponként

56700 darab

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk