Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

16°-os dobtáras szeg Gyűrű alakú szárral

Horganyzott acél, gyűrű alakú szárral
SZEG-TÁRAZOTT-(CSAV-SZÁR)-(A4K)-2,8X65

Cikksz. 048159165
EAN 4038898126027

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
16°-os dobtáras szeg Gyűrű alakú szárral

Cikksz. 048159165
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
Horganyzott acél, kékre passzivált (A4K)

Használható DCN 4590-típushoz, cikksz. 0703 558 0

A DIN EN 14592 és az A1 (Eurocode 5) előírásai szerinti szegek

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Belsőépítészet, falelemek rögzítése, burkolás, raklapgyártás, ládagyártás, kerítés építés, előre gyártott szerkezetek építése

Névleges átmérő (d1)

2,8 mm

Hosszúság (l1)

65 mm

Fejátmérő (dk)

6,6 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Kivitel

Bordás

Darabszám raklaponként

90000 darab

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk