1"-os gépi dugókulcsbetét hatlapú, metrikus, rövid
1"-os gépi dugókulcsbetét, metrikus, hatlapú, rövid
DUGÓKULCS-GÉPI-1-RÖVID-SW27
Cikksz.
071415 02
EAN 4011231711036
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
- Minden hagyományos sűrített levegős és elektromos csavarozógéphez
- Szabvány: DIN 3121 szerinti négyszög csatlakozás
- Kivitel: kovácsolt, barnított
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Belső négyszög hajtás | 1 |
Kulcsnyílás | 27 mm |
Hosszúság (L1) | 58 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 46 mm |
2. dugókulcs külső átmérője (D2) | 54 mm |
Dugókulcsmélység (t) | 16 mm |