Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

1"-os gépi dugókulcsbetét hatlapú, metrikus, rövid

1"-os gépi dugókulcsbetét, metrikus, hatlapú, rövid
DUGÓKULCS-GÉPI-1-RÖVID-SW65

Cikksz. 071415 65
EAN 4011231711180

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
1"-os gépi dugókulcsbetét hatlapú, metrikus, rövid

Cikksz. 071415 65
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
  • Minden hagyományos sűrített levegős és elektromos csavarozógéphez

  • Szabvány: DIN 3121 szerinti négyszög csatlakozás

  • Kivitel: kovácsolt, barnított
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső négyszög hajtás

1

Kulcsnyílás

65 mm

Hosszúság (L1)

90 mm

Dugókulcs külső átmérője (D1)

92 mm

2. dugókulcs külső átmérője (D2)

54 mm

Dugókulcsmélység (t)

32 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk