Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

1"-os gépi dugókulcsbetét hatlapú, metrikus, rövid

1"-os gépi dugókulcsbetét, metrikus, hatlapú, rövid
DUGÓKULCS-GÉPI-1-RÖVID-SW36

Cikksz. 071415 05
EAN 4011231711074

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
1"-os gépi dugókulcsbetét hatlapú, metrikus, rövid

Cikksz. 071415 05
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
  • Minden hagyományos sűrített levegős és elektromos csavarozógéphez

  • Szabvány: DIN 3121 szerinti négyszög csatlakozás

  • Kivitel: kovácsolt, barnított
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső négyszög hajtás

1

Kulcsnyílás

36 mm

Hosszúság (L1)

65 mm

Dugókulcs külső átmérője (D1)

56 mm

2. dugókulcs külső átmérője (D2)

54 mm

Dugókulcsmélység (t)

20 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk