1"-os gépi csatlakozó 3/4 colos négyszög csatlakozással és golyós zárszerkezettel
1"-os gépi csatlakozó
ÁTALAKÍTÓ KÖZDARAB 1"-3/4"
Cikksz.
071415202
EAN 4011231711364
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
- Minden hagyományos sűrített levegős és elektromos csavarozógéphez
- Szabvány: DIN 3121 szerinti négyszög csatlakozás
- Kivitel: kovácsolt, barnított
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
Adapter 3/4"-os dugókulcs betétekhez
Belső négyszög hajtás (S2) | 1 |
Külső négyszög hajtás (S1) | 3/4 |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 54 mm |
Hosszúság (L1) | 70 mm |