1"-os dugókulcs betét metrikus, tizenkét lapú, rövid
1"-os dugókulcs, metrikus, tizenkét lapú
DUGÓKULCS-1-RÖVID-BI-HEX-SW60
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
- Szabvány: DIN 3124, ISO 2725
- Felület: Krómozott, csiszolt/matt
- Meghajtás: 1"-os belső négyszög, ütközőcsap
- Kihajtás: Kettős hatlapfej
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Belső négyszög hajtás | 1 |
Kulcsnyílás | 60 mm |
Kihajtás módja | Tizenkétlapú |
Hosszúság (L1) | 84 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 82 mm |
2. dugókulcs külső átmérője (D2) | 57 mm |
Dugókulcsmélység (t) | 39 mm |