Akkumulátoros LED zseblámpa Power LED
Akkumulátoros LED-zseblámpa, Power
LED-ZSEBLÁMPA-AKKUS-PRÉMIUM-230LM
Cikksz.
0827805300
EAN 4045989801268
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
Feltölthető LED zseblámpa többfokozatú kapcsolóval.
- Akár négy óra hosszányi világítás
- Alumíniumötvözet ház
- IPX6 védelmi osztály - vízzáró
- A 230 V-os AC töltőkészülék, a 12/24 V-os DC jármű töltőkészülék és a csuklószíj a szállítási terjedelem része
Négy különböző funkció:
- Teljes fényerő
- Csökkentett fényerő
- Csőlámpa
- SOS
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Fényáram | 230 lm |
Fénysugár hatótávolsága | 100 m |
Világítási időtartam | 5 ó |
Töltési idő | 5.5 ó |
IP érintésvédelemi osztály | IP X6 |
Tölthető akku/akku típusa | Li-ion |
Névleges feszültség | 3.7 V/DC |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 2200 mAh |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 150 x 35 x 35 mm |