1/4"-os dugókulcs betét PH
1/4 colos dugókulcs, PH
DUGÓKULCS-1/4-PH3
ZEBRA
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
- Felület: Krómozott, polírozott/matt
- Meghajtás: 1/4"-os belső négyszögű, golyósretesz horony
- Tipp: ISO 8764-PH
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Belső négyszög hajtás | 1/4 col |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Kihajtás módja | PH |
Külső négyszög hajtás | PH3 |
Hosszúság (L1) | 32 mm |
Pengehossz (L2) | 12 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 12 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Krómozott |