1/4"-os bittartó doboz
Phillips bittartó, C 6,3 (1/4), 12 db-os
BITKÉSZLET-PH-1/2/3-12 DB
Cikksz.
0614250105
EAN 4045989429271
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
A Würth Shopok raktárkészletének megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be.
Kérdés esetén hívja ügyfélszolgálatunkat a következő számon: (23) 418-130.
Még nem partnere a Würthnek vagy nincs hozzáférése az Online-Shophoz? Regisztráljon néhány lépésben. Sikeres regisztráció után azonnal hozzáférhet a raktárkészletekhez és az árakhoz, valamint azonnal leadhatja rendelését.
Kizárólag vállalkozások részére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kiemelkedő minőségű, ütésálló ABS-műanyagból készült bittartó doboz 12 db bittel és egy bittartóval
- Tökéletesen illeszkedik bármely ing- vagy nadrágzsebbe
- További hely 1 bittartónak
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 12 darab |
Tartalmaz: 1/4"-os bittartó doboz:
4
x
Leírás:
PH1; Hosszúság: 25 mm
Színkódolással
Mennyiség:
4
x
6
x
Leírás:
PH2; Hosszúság: 25 mm
Színkódolással
Mennyiség:
6
x
2
x
Leírás:
PH3; Hosszúság: 25 mm
Színkódolással
Mennyiség:
2
x
1
x
Bittartó doboz, tartalom nélkül, 12 helyes
BITBOX-EMPTY-12PCS
Mennyiség:
1
x
Csomagolási egység
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám felépítése
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBBVVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Árakkal kapcsolatos információk
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra. Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.Mennyiség
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.