1/4 colos dugókulcsbetét, TX fej Külső kulcsnyílású TX csavarokhoz
1/4 colos dugókulcs, külső TX
DUGÓKULCS-1/4-EXTX-E8
ZEBRA
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
- Felület: krómozott
- Meghajtás: 1/4"-os belső négyszögű, golyósretesz horony
- Tipp: TX fejű csavarokhoz
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Belső négyszög hajtás | 1/4 col |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Kihajtás módja | Külső TX-hez |
Külső négyszög hajtás | E8 |
Hosszúság (L1) | 22 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 9,6 mm |
2. dugókulcs külső átmérője (D2) | 12 mm |
Bevonat | Krómozott |