1/2"-os gépi dugókulcs betét DIN 3121/ISO 1174
1/2"-os gépi dugókulcs, hatlapú
ERŐ DUGÓKULCS ALU.FELN.1/2" SW15
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kivitel: kovácsolt, barnított
Behajtás: 1/2", biztosítócsap furat és O-gyűrű horony
Behajtás: Hatlapú, metrikus, Powerdriv
Forma: hosszú
Műanyag hüvely
Óvja az alumínium felnik festését a sérülésektől
Műanyag ütköző a dugókulcsbetétben
Védi a krómozott kerékcsavarok éleit és felületeit
Műanyag hüvely színkóddal
Egyszerűsíti a méretek azonosítását, és megakadályozza a munkaidő pazarlását
Adatlapok(X)
Pl. 15-ös méret a Smarthoz. 22-es méret az Opel/Vauxhall Insigniához
Belső négyszög hajtás | 1/2 col |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Kulcsnyílás | 15 mm |
Kihajtás módja | Külső hatlaphoz |
Hosszúság (L1) | 85 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 30 mm |
Dugókulcsmélység (t) | 22 mm |
Persely belső átmérője (d2) | 22,5 mm |
Persely külső átmérője (d3) | 24,8 mm |
Kivitel | Kovácsolt |
Anyag | Acél |
Bevonat | Barnított |