1/2 colos dugókulcsbetét, TX fej Külső kulcsnyílású TX csavarokhoz, rövid
1/2 colos dugókulcs, külső TX, rövid
DUGÓKULCS-1/2-EXTX-E12
ZEBRA
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
- Felület: krómozott
- Meghajtás: 1/2"-os belső négyszögű, golyósretesz horony
- Tipp: TX fejű csavarokhoz
Megjegyzés
DIN 3120 irányváltós racsnikban való manuális használatra
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Belső négyszög hajtás | 1/2 col |
Külső négyszög hajtás | E12 |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Hosszúság (L1) | 40 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 14,3 mm |
2. dugókulcs külső átmérője (D2) | 22,5 mm |
Bevonat | Krómozott |